• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

D3N 230-035-32R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3363017
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363017
EAN / GTIN 7291075402087
Herstellernummer 3363017
L-Nummer L24040 80

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23, Gesamtlänge (OAL) 142 mm, Nutzlänge (LU) 39.41 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 23 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 40 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 230
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 82 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 39.41 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb