• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

D3N 210-032-25.4R-1.5D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362959
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362959
EAN / GTIN 7291075401745
Herstellernummer 3362959
L-Nummer L24040 164

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.827″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21 ,Gesamtlänge (OAL) 5.15″ ,Nutzlänge (LU) 1.42″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.827″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
  • Nenndurchmesser: 0.827″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 21
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0827
  • Gesamtlänge (OAL): 5.15″
  • Point Length (PL): 0.1791″
  • Kraglänge (LPR): 2.947″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 1.42″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb