• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

D3N 150-023-19.05A-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362940
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362940
EAN / GTIN 7291075401844
Herstellernummer 3362940
L-Nummer L24040 484

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15 ,Gesamtlänge (OAL) 4.081″ ,Nutzlänge (LU) 1.023″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0591
  • Gesamtlänge (OAL): 4.081″
  • Point Length (PL): 0.1366″
  • Kraglänge (LPR): 2.114″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 1.023″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb