• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCN 090-027-10C-3D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3359501
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359501
EAN / GTIN 7291075400212
Herstellernummer 3359501
L-Nummer L24040 952

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 78.8 mm, Nutzlänge (LU) 28.38 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 090
  • Gesamtlänge (OAL) 78.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Kraglänge (LPR) 38.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 28.38 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb