• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

ICP 118 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5508294
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5508294
EAN / GTIN 7291075247879
Herstellernummer 5508294
L-Nummer L24050 23

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 11.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 11.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 4.78 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.6 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.82 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb