VNMG 12T308-M3M IC807 Doppelseitige, rhombische 35°-Drehwendeschneidplatte für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl

Artikel-Nr.: 3358848
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3358848
    EAN / GTIN 7291075423914
    Herstellernummer 3358848
    L-Nummer L23950 1890

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.89 mm

    Merkmal:

    • Spanformer M3M
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 12.4 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.89 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.7 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb