A32S SVUNL-12 Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601173
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601173
EAN / GTIN 7291075037760
Herstellernummer 3601173
L-Nummer L23990 420

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 37 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Dmin Abstechen 37 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten