VNMG 12T304-F3P IC8150 Doppelseitige, rhombische 35°-Drehwendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 3358813
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3358813
    EAN / GTIN 7291075486353
    Herstellernummer 3358813
    L-Nummer L23950 3476

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • WSP - Drehen / Stechen
    • Spanformer F3P
    • Eckenradius (RE): 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L): 12.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC): 7.15 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 3.89 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F3P
    • Eckenradius (RE): 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L): 12.4 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC): 7.15 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 3.89 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.7 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb