MTE D27-1-C20C-30 Gewindefräser mit Wendeschneidplatten mit zylindrischen Hartmetall-Schäften

Artikel-Nr.: 3346929
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346929
    EAN / GTIN 7291075377613
    Herstellernummer 3346929
    L-Nummer L24090 141

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Gesamtlänge (OAL) 263 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 263 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb