MT LNHT 3005 11BSPT IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von BSPT-Innen oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 3323449
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323449
EAN / GTIN 7291075376807
Herstellernummer 3323449
L-Nummer L24290 320

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb