H600 WXCU 040310HP IC882 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 3338622
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3338622
EAN / GTIN 7291075448375
Herstellernummer 3338622
L-Nummer L23970 503

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.96 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.13 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.68 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.34 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb