AVC-D32-PCLNR-09 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CNMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3337818
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie WHISPERLINE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337818
EAN / GTIN 7291075391213
Herstellernummer 3337818
L-Nummer L23990 1988

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 32 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "WHISPERLINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb