AV-D20-10D-E Anti-Vibrationsbohrstangen mit Kühlmittelzufuhr für auswechselbare Drehköpfe

Artikel-Nr.: 3331840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie WHISPERLINE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331840
EAN / GTIN 7291075365146
Herstellernummer 3331840
L-Nummer L23990 7

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 260.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 260.3 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "WHISPERLINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb