• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FFX4 ED12-1-030-C12-04 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3336668
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336668
EAN / GTIN 7291075392722
Herstellernummer 3336668
L-Nummer L23980 451

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb