{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNMU 043010HP | |
Typ | S | |
Eckenradius | 1 mm | |
Sorte | IC882 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 1,8 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,8 mm | |
Vorschub fz | 0,4 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Geometrie | HP | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 XNMU 040310HP IC882 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 221205 S | |
EAN / GTIN | 7291075393484 | |
Herstellernummer | 3336664 |