MD-DFN 340 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335853
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335853
EAN / GTIN 7291075356496
Herstellernummer 3335853
L-Nummer L24040 75

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 34 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 34 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 34.93 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 34 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 340-IQ
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb