• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MD-BODY-37-40-400-32A Modulare Bohrkörper für auswechselbare Kronen

Artikel-Nr.: 3335851
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Herstellernummer 3335851
L-Nummer L24150 14

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 37 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 445 mm
  • Kraglänge (LPR) 448.8 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb