• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SER 2020X16 JHP-MC Klemmhalter für die Gewindeaußenbearbeitung mit direkter Kühlmittelübergabe

Artikel-Nr.: 3331268
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331268
EAN / GTIN 7291075381719
Herstellernummer 3331268
L-Nummer L24090 93

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter, Kopflänge (LH) 36.2 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 36.2 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb