PCHR 20-34-JHP-MC Werkzeughalter zum Ein- und Abstechen mit direkter Kühlmittelübergabe für Penta 34 Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3328563
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3328563
    EAN / GTIN 7291075386325
    Herstellernummer 3328563
    L-Nummer L23920 226

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 103.5 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
    • Kopflänge (LH) 33.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 103.5 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb