PENTA 34N200C100 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von harten Werkstückstoffen, für allgemeine und schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6003601
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 6003601
EAN / GTIN 7291075289596
Herstellernummer 6003601
L-Nummer L24080 123

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb