• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SER 2020X16TT-JHP-MC Klemmhalter für die Gewindeaußenbearbeitung mit direkter Kühlmittelübergabe für DECAIQ-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3328032
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie DECAIQTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3328032
EAN / GTIN 7291075381757
Herstellernummer 3328032
L-Nummer L24090 201

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werkzeughalter, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TTG-16E..
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DECAIQTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb