TTG-16E-20-UN IC908 Vollprofil-Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten zum Außengewindedrehen (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: 5903480
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5903480
    EAN / GTIN 7291075348378
    Herstellernummer 5903480
    L-Nummer L23960 1311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.17 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
    • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb