ADMP D45-3.0 Adapter mit 5 Plattensitzen zum Abstechen und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3326900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANG 5 GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3326900
    EAN / GTIN 7291075389814
    Herstellernummer 3326900
    L-Nummer L23920 1658

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.5 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb