ADMP D45-2.0 Adapter mit 5 Plattensitzen zum Abstechen und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3326899
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANG 5 GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3326899
EAN / GTIN 7291075389807
Herstellernummer 3326899
L-Nummer L23920 1649

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.6 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb