BT30 FC HYDRO 18X90 Hydro-Dehnspannfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 3325363
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3325363
    EAN / GTIN 7291075386097
    Herstellernummer 3325363
    L-Nummer L24120 1349

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Körperlänge (LB) 52 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Schaftgrösse (SS) 30

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Körperlänge (LB) 52 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
    • Kraglänge (LPR) 90 mm
    • Schaftgrösse (SS) 30

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb