PS SK30 15 M12 DIN Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: 4517010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4517010
EAN / GTIN 7291075137460
Herstellernummer 4517010
L-Nummer L24000 318

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
  • Körperlänge (LB) 19 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Gesamtlänge (OAL) 44 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb