• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCN 105-126-15.87R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3323750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323750
EAN / GTIN 7291075297621
Herstellernummer 3323750
L-Nummer L24040 1118

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.413″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.49″ ,Nutzlänge (LU) 5.04″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.413″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.429″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.413″
  • Nenndurchmesser: 0.413″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 5.525″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 105
  • Gesamtlänge (OAL): 7.49″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Kraglänge (LPR): 5.6″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 5.04″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb