• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FFQ4 D125-08-40-17 Hochvorschub-Aufsteckplanfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323485
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323485
EAN / GTIN 7291075386882
Herstellernummer 3323485
L-Nummer L23980 141

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 95.8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb