• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FFQ4 D025-03-M12-09 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323358
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323358
EAN / GTIN 7291075386646
Herstellernummer 3323358
L-Nummer L23980 43

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb