SDK D2.5-3.8-04-1.0-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323004
EAN / GTIN 7291075389128
Herstellernummer 3323004
L-Nummer L23980 1636

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 36 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3.879″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.921″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 36
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3.879″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL): 4.921″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb