SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Schaftfräser mit verlängerter Spannut und SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: 3181283
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie XQUAD
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181283
    EAN / GTIN 7291075389081
    Herstellernummer 3181283
    L-Nummer L23980 1557

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 28 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.2177″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 28
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2.2177″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.205″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
    • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb