• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SDK D80-109-05-32-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3322987
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322987
EAN / GTIN 7291075388091
Herstellernummer 3322987
L-Nummer L23980 899

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 50, Schneidenlänge max. (APMX) 109 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 50
  • Schneidenlänge max. (APMX) 109 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Nabendurchmesser (DHUB) 77.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb