• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SDK D63-55-05-27-12-HP Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3322985
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322985
EAN / GTIN 7291075388077
Herstellernummer 3322985
L-Nummer L23980 890

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Schneidenlänge max. (APMX) 55 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
  • Schneidenlänge max. (APMX) 55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb