SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 40/15-110 mm

Artikel-Nr.: 320406 40/15-110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 15
    Aufnahme PSC
    Einsatzart links
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 110 mm
    Nutzlänge LN 90 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 40 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Ersatzteil P05
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    Produktart Bohrstangenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320406 40/15-110
    EAN / GTIN 2050001715159
    Herstellernummer PS4.PDF.LQB.110

    Beschreibung

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb