SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten DN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 50/15-110 mm

Artikel-Nr.: 320405 50/15-110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 50 mm
Plattengröße 15
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 110 mm
Nutzlänge LN 90 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 40 mm
Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320405 50/15-110
EAN / GTIN 2050001715777
Herstellernummer PS5.PDF.RQB.110

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb