• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6315-130HP mm

Artikel-Nr.: 320375 6315-130HP
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 15
Aufnahme PSC
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 130 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P06
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320375 6315-130HP
EAN / GTIN 2050001773081
Herstellernummer PS6.PDF.NNA.130-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb