• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/11HP mm

Artikel-Nr.: 320341 40/11HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 11
Aufnahme PSC
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Gesamtlänge 74 mm
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Herstellernummer PS4.KDB.LHA.050-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb