DCNS 130-065-130B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203063
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203063
EAN / GTIN 7291075297997
Herstellernummer 3203063
L-Nummer L24040 595

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 128.6 mm, Nutzlänge (LU) 66.96 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Funktionslänge (LF) 79.23 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 130
  • Gesamtlänge (OAL) 128.6 mm
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Kraglänge (LPR) 81.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 47 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 66.96 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb