• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCNS 140-042-140B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203016
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203016
EAN / GTIN 7291075297768
Herstellernummer 3203016
L-Nummer L24040 1208

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 103.2 mm, Nutzlänge (LU) 44.12 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
  • Funktionslänge (LF) 56.65 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 140
  • Gesamtlänge (OAL) 103.2 mm
  • Point Length (PL) 2.12 mm
  • Kraglänge (LPR) 59.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 44 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 44.12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb