• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCN 060-030-12R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202890
EAN / GTIN 7291075243161
Herstellernummer 3202890
L-Nummer L24040 1040

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0, Gesamtlänge (OAL) 89 mm, Nutzlänge (LU) 30.96 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 42.91 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 060
  • Gesamtlänge (OAL) 89 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Kraglänge (LPR) 44 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 30.96 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb