• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCN 090-027-12R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202778
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202778
EAN / GTIN 7291075242195
Herstellernummer 3202778
L-Nummer L24040 695

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 87.8 mm, Nutzlänge (LU) 28.35 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 41.16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 090
  • Gesamtlänge (OAL) 87.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Kraglänge (LPR) 42.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 28.35 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb