• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCN 230-184-31.75A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202596
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202596
EAN / GTIN 7291075293326
Herstellernummer 3202596
L-Nummer L24040 612

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0 ,Gesamtlänge (OAL) 11.04″ ,Nutzlänge (LU) 7.41″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
  • Nenndurchmesser: 0.906″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 8.515″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 230
  • Gesamtlänge (OAL): 11.04″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Kraglänge (LPR): 8.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 7.41″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb