• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCN 150-120-19.05A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202483
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202483
EAN / GTIN 7291075293265
Herstellernummer 3202483
L-Nummer L24040 1105

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.63″ ,Nutzlänge (LU) 4.83″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 5.553″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 150
  • Gesamtlänge (OAL): 7.63″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Kraglänge (LPR): 5.66″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 4.83″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb