• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCT 167-036-19.05-3/4UNC Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3201001
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3201001
EAN / GTIN 7291075167122
Herstellernummer 3201001
L-Nummer L24040 435

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.657″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.29″ ,Nutzlänge (LU) 1.8″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.78″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.657″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.65″
  • Nenndurchmesser: 0.657″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16.0
  • Gesamtlänge (OAL): 4.29″
  • Point Length (PL): 0.118″
  • Kraglänge (LPR): 2.32″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 1.8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb