• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCM 200-066-20B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200988
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie UNICHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200988
EAN / GTIN 7291075158878
Herstellernummer 3200988
L-Nummer L24040 550

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 138.6 mm, Nutzlänge (LU) 66 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 80.96 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 200
  • Gesamtlänge (OAL) 138.6 mm
  • Point Length (PL) 3.632 mm
  • Kraglänge (LPR) 84.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 54 mm
  • Nutzlänge (LU) 66 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb