DCM 085-029-9B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200970
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie UNICHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200970
EAN / GTIN 7291075158694
Herstellernummer 3200970
L-Nummer L24040 456

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 79.9 mm, Nutzlänge (LU) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 35.35 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 085
  • Gesamtlänge (OAL) 79.9 mm
  • Point Length (PL) 1.549 mm
  • Kraglänge (LPR) 36.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 43 mm
  • Nutzlänge (LU) 29 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb