DCM 150-120-20A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200952
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200952
EAN / GTIN 7291075170337
Herstellernummer 3200952
L-Nummer L24040 594

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0, Gesamtlänge (OAL) 190.7 mm, Nutzlänge (LU) 120 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 137.97 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 150-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 190.7 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Kraglänge (LPR) 140.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 120 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb