• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

DCM 230-069-25A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200676
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200676
EAN / GTIN 7291075101393
Herstellernummer 3200676
L-Nummer L24040 1253

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0, Gesamtlänge (OAL) 155.5 mm, Nutzlänge (LU) 69 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 23 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 95.31 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 230-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 155.5 mm
  • Point Length (PL) 4.19 mm
  • Kraglänge (LPR) 99.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 69 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb