• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SWISSTOOLS HSK-T-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/11-140 mm

Artikel-Nr.: 320095 63/11-140
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 11
Aufnahme HSK-T
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 140 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320095 63/11-140
EAN / GTIN 2050001715098
Herstellernummer HA6.BDB.RQC.140

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb