SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße 63/11HP mm

Artikel-Nr.: 320040 63/11HP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 80 mm
Achsen-Spitzenabstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320040 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004702
Herstellernummer HA6.KDB.RHA.070-HP

Beschreibung

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb